ProductPage

FREUDENBERG Compactafdichting type HDP330

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HDP330 is een dubbelwerkende zuigerafdichting met een PA4112 afdichtingselement dat via een rubber energizer wordt aangedrukt. Het afdichtings deel is in split vorm waardoor makkelijk te monteren. Extreem goed bestendig tegen slijtage en hoge druk, dynamisch 600 bar en statisch 800 bar. Snelheid 0,8 m/s en temperatuur bestendigheid -30 tot +100⁰C.

Boringsdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PA
Compound: PA 4112
Werkingswijze: Dubbelwerkend
Max. werkdruk (bar): 600
Materiaal energizer: NBR
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 50x39x3,95 L=4,2 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 50x39x3,95 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11953892
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 60x49x3,95 L=4,2 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 60x49x3,95 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11953889
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 70x59x3,95 L=4,2 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 70x59x3,95 L=4,2 ERIKS Artikelnr: 11953894
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 80x64,5x6 L=6,3 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 80x64,5x6 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11953886
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 90x74,5x6,05 L=6,3 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 90x74,5x6,05 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11953887
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 100x84,5x6,05 L=6,3 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 100x84,5x6,05 L=6,3 ERIKS Artikelnr: 11953893
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 110x89x7,8 L=8,1 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 110x89x7,8 L=8,1 ERIKS Artikelnr: 11953888
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 120x99x7,8 L=8,1 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 120x99x7,8 L=8,1 ERIKS Artikelnr: 11953890
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 125x104x7,8 L=8,1 FREUDENBERG Zuigerafdichting HDP330 PA 4112/NBR 125x104x7,8 L=8,1 ERIKS Artikelnr: 11953891
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Boringsdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Afdichtingshoogte (mm)
Materiaal afdichting: PA
Compound: PA 4112
Werkingswijze: Dubbelwerkend
Max. werkdruk (bar): 600
Materiaal energizer: NBR
Maximale snelheid (m/s): 1
Temperatuurgebied (°C): van -30 tot 100
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)