ProductPage

Zuigerafdichting type 0018

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type 0018 is een tweedelige enkelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een asymmetrisch profiel met drukontlastende groeven en een thermoplastische steunring.

Toepassing

Zware hydraulische cilinders, schrootscharen en persen en hydraulische lastheffers.

Technische informatie
Constructie
Werking
Opties
Tabellen
Boringsdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Materiaal afdichting: PUR
Werkingswijze: Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 400
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -35 tot 100
Filters wissen (35 van 35 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 14x8 L=6 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 14x8 L=6 ERIKS Artikelnr: 14192806
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 36x27 L=6 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 36x27 L=6 ERIKS Artikelnr: 14192807
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 40x25 L=11 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 40x25 L=11 ERIKS Artikelnr: 14391223
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 45x30 L=9,5 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 45x30 L=9,5 ERIKS Artikelnr: 14192808
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 45x30 L=11 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 45x30 L=11 ERIKS Artikelnr: 14391226
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 50x35 L=9,5 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 50x35 L=9,5 ERIKS Artikelnr: 14391227
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 50x35 L=11 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 50x35 L=11 ERIKS Artikelnr: 14192809
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 55x40 L=9,5 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 55x40 L=9,5 ERIKS Artikelnr: 14192810
 
Log in om prijzen te zien
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 55x40 L=11 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 55x40 L=11 ERIKS Artikelnr: 14391228
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Groefringmanchet 0018 PUR/POM 60x45 L=9,5 Groefringmanchet 0018 PUR/POM 60x45 L=9,5 ERIKS Artikelnr: 12961636
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Boringsdiameter (mm)
Groefdiameter (mm)
Groefbreedte (mm)
Materiaal afdichting: PUR
Werkingswijze: Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 400
Maximale snelheid (m/s): 0.5
Temperatuurgebied (°C): van -35 tot 100
Filters wissen (35 van 35 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende