DepartmentPage

Mechanical seals (Mechanische dichtingen) (67 resultaten bevatten 14804 Artikelen)


Mechanische afdichtingen

Met een mechanische asafdichting, of een pomp seal, dicht je een waterpomp of centrifugaalpomp in een dynamische toepassing af. Vroeger werden hier alleen stopbuspakkingen voor gebruikt, maar mechanische afdichtingen zijn in veel gevallen een beter alternatief. Ze zorgen namelijk voor minder wrijving en minder lekkage. Ook beschikken ze over een langere standtijd. 


Bij de aanschaf van een mechanische afdichting is het belangrijk om te letten op de samenstelling, de afmetingen en het materiaal van het product. 

Samenstelling van een mechanische afdichting

Een mechanische afdichting bestaat altijd uit een stator en een rotor. De stator zit vast in de deksel van de pomp; de rotor draait mee met de as. Bij ERIKS kun je een mechanical seal in zijn volledigheid aanschaffen. Daarnaast zijn de onderdelen los verkrijgbaar. 


Sommige mechanical face seals zijn draairichtingafhankelijk. Houd hier altijd rekening mee. Je kunt ook een draairichtingonafhankelijk product aanschaffen. Hier hangt wel een hoger prijskaartje aan.

Mechanische afdichting afmetingen

Alle mechanische afdichtingen zijn volgens de norm DIN 24960. Daarnaast kun je deze producten uitkiezen op basis van metrische of Engelse maten. Houd altijd rekening met de kamerdiameter (voor de stator), de asdiameter (voor de rotor) en de inbouwlengtes voor deze onderdelen. Als je die afmetingen eenmaal weet, kies je zo het juiste product uit. 


Wil je een oude mechanische asafdichting vervangen, maar beschikt deze over een andere maatvoering? Filter dan op gelijkwaardige typen. Zo vind je snel de juiste pomp seal.

Mechanische afdichting materialen

De statoren en de rotoren zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. Welke uitvoering jij nodig hebt, is afhankelijk van de omstandigheden in jouw toepassing. Houd altijd rekening met het medium en de temperatuur. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen.

  • Keramiek en koolstof - Een mechanische afdichting van koolstof en keramiek gebruik je als het medium in jouw toepassing een schone vloeistof is. Deze uitvoering is niet geschikt voor abrasieve of slijtende deeltjes.
  • Hardmetaal - Komen er licht verontreinigde vloeistoffen voor in jouw toepassing? Dan gebruik je een afdichting van hardmetaal. Dit materiaal is tot op zekere hoogte bestand tegen slijtende deeltjes.
  • Siliciumcarbide - Siliciumcarbide heeft een hoog temperatuurbereik. Je gebruikt dit materiaal voor het afdichten van sterk verontreinigde vloeistoffen. Het is ook geschikt voor vloeistoffen met slijtende deeltjes. 

Ben je op zoek naar meer informatie over chemische bestendigheid van onze materialen? Raadpleeg onze Chemical Resistance Guide voor een handig overzicht.

Mechanische afdichting materialen bij ERIKS

Wat is de prijs van de mechanische afdichtingen van ERIKS?

De prijs van onze mechanische afdichtingen voor waterpompen en centrifugaalpompen vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de mechanische afdichtingen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke mechanical seal staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw afdichting sneller nodig? Kies dan voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.


Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom mechanical seals bestellen?

Ben je op zoek naar een mechanische afdichting met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een mechanische afdichting nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.