-
ERIKS Precisiesnoer FKM
-
ERIKS Precisiesnoer VMQ
-
O-ringsnoeren
O-ringsnoeren, ook wel rondsnoeren of precisiesnoeren genoemd, zijn dé oplossing wanneer je snel een nieuwe O-ring op maat nodig hebt. Met een O-ringsnoer bij de hand construeer je namelijk zo een nieuwe O-ring. Kan het vervangen van jouw O-ring best nog even wachten? Dan is het vaak beter om voor een reguliere O-ring of een Vulc-O-ring te kiezen. Deze zijn flexibeler én steviger.
O-ringsnoer materialen
In ons assortiment vind je precisiesnoeren van diverse materialen. Het is belangrijk dat het materiaal van jouw O-ringsnoer niet verkeerd reageert op de omstandigheden van de toepassing. Wees daarom altijd bedachtzaam op het medium, de temperatuur, de druk en de tijd. Hieronder staan alle populaire materialen en hun eigenschappen op een rijtje.
- O-ringsnoeren van NBR - De meeste rondsnoeren zijn gemaakt van NBR, ofwel nitril. Dit rubberen materiaal is zeer geschikt om smeeroliën of hydraulische oliën af te dichten. Het is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen (boven +115°C).
- O-ringsnoeren van EPDM - Ook EPDM wordt vaak gebruikt om precisiesnoeren te produceren. Dit materiaal leent zich uitstekend voor verschillende solventen, heet water en stoom. De meeste EPDM rondsnoeren hebben een temperatuurbereik van -50°C tot +120°C. Ook zijn deze producten bestand tegen UV-straling en veroudering.
- O-ringsnoeren van FKM - Voor toepassingen met extreem hoge temperaturen biedt een FKM O-ringsnoer, vooral bekend onder de merknaam Viton, uitkomst. Dit materiaal kan namelijk temperaturen aan tot wel +200°C. Verder zijn deze rubberen rondsnoeren goed bestand tegen veel sterke zuren en basen, maar niet tegen heet water of stoom. Ook werken ze vaak niet meer goed bij lage temperaturen (vanaf -20°C of lager).
- O-ringsnoeren van VMQ - Sommige O-ringsnoeren bestaan uit VMQ, ofwel silicone. Dit materiaal is heel flexibel. In tegenstelling tot de rubbersoorten, gebruik je geen secondelijm om de uiteinden van dit snoer aan elkaar te hechten. Daarvoor heb je een speciale siliconenlijm nodig. Verder zijn VMQ precisiesnoeren bestand tegen zowel lage (-60°C) als hoge (+200°C) temperaturen.
- O-ringsnoeren van CR - Een klein aantal O-ringsnoeren wordt gemaakt van CR, ofwel neopreen. Dit is een synthetische rubbersoort met goede mechanische eigenschappen. CR is bijvoorbeeld een erg rekbaar materiaal. Daarnaast is het ook goed bestand tegen oliën en chemicaliën.
Heb je een O-ringsnoer nodig dat extra nauw getolereerd is? Kies dan voor een precisiesnoer van ERIKS. Dit product is conform de norm ISO3302-1 en nóg beter dan klasse E1.
Vulc-O-ringen voor statische toepassingen
Als je niet accuut een O-ring nodig hebt, kun je bij ons ook een aanvraag doen voor Vulc-O-ringen op maat. Vulc-O-ringen zijn O-ringen die ook gemaakt worden van een rondsnoer, maar dan met gevulkaniseerde uiteinden (in plaats van gelijmde uiteinden). Zo blijft de verbinding flexibel (en verhardt deze niet door de opgedroogde lijm). Bij ERIKS kun je terecht voor Vulc-O-ringen in zowel bijzonder kleine als extreem grote maten.
O-ringsnoeren bestellen bij ERIKS
Wanneer gebruik ik een O-ringsnoer in plaats van O-ring?
Een O-ringsnoer gebruik je in twee gevallen:
- Als het niet lukt een O-ring te monteren, is een O-ringsnoer een goed alternatief. Omdat het een snoer is (en geen gesloten afdichting), is deze makkelijker in een toepassing te plaatsen.
- Als je geen O-ring op voorraad hebt, maar je wel snel een nieuwe nodig hebt, komt een O-ringsnoer van pas. Met dit snoer construeer je namelijk gemakkelijk een nieuwe O-ring.
Welk type lijm gebruik ik voor welk type O-ringsnoer?
Voor de meeste O-ringsnoeren gebruik je een sterke secondelijm, zoals Sicomet 8300. O-ringsnoeren van VMQ (silicone) zijn een uitzondering. De uiteinden van dit product hecht je namelijk aan elkaar met een speciale siliconenlijm, bijvoorbeeld met Omnivisc 1050.
Is een verlijmd snoer of een Vulc-O-ring geschikt voor mijn toepassing?
Verlijmde O-ringsnoeren zijn slechts geschikt als afdichting in drukloze, statische toepassingen. Vulc-O-ringen zijn ook geschikt voor toepassingen mét een zekere druk. Reguliere O-ringen zijn vaak de beste optie, maar omwille van tijd, budget of afmetingen kun je een O-ringsnoer of een Vulc-O-ring gebruiken als alternatief.
Wat is de prijs van de O-ringsnoeren van ERIKS?
De prijs van onze O-ringsnoeren vind je op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.
Wat is de levertijd van de O-ringsnoeren van ERIKS?
De levertijd van een specifiek O-ringsnoer staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw O-ringsnoer sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt drie opties:
- Kies voor een licht afwijkende maat die ook in jouw applicatie past. Gebruik hiervoor de O-ring selector.
- Kies voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
- Maak gebruik van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.
Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.
Waar kan ik een Vulc-O-ring bestellen?
Als je een Vulc-O-ring op maat wilt bestellen, neem je contact met ons op via het aanvraagformulier.