ERIKS Precisiesnoer VMQ
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/logo-eriks_163x163px.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Met het rode VMQ O-ringsnoer van ERIKS construeer je snel en gemakkelijk een nieuwe O-ring voor statische en drukloze toepassingen. Dit siliconensnoer heeft een tolerantie volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2. Verder wordt het vaak gebruikt in toepassingen met hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld ovens of koelingen). Dit materiaal mag ook in contact komen met voeding.
Toepassing
Temperatuurbestendigheid
Dit rondsnoer heeft een gemiddeld temperatuurbereik van -60°C tot -+230°C. Als er in jouw toepassing heet water voorkomt, is dit bereik wat kleiner (namelijk tot +150°C). Bij droge lucht, daarentegen, is het juist groter (namelijk tot +300°C).
Maximale druk
Een O-ringsnoer is een goede oplossing voor systemen waar geen druk merkbaar is. Als er wél druk in jouw toepassing voorkomt, is het beter om een op maat gemaakte O-ring te bestellen. In zo’n geval is de Vulc-O-ring van ERIKS een goede optie. Deze afdichting is ook gemaakt van een snoer, maar de uiteinden zijn daarbij gevulkaniseerd (in plaats van gelijmd). Dit maakt de Vulc-O-ring bestand tegen een bepaalde druk. Gevulkaniseerde O-ringen zet je in als normale O-ring in statische toepassingen.
Heb jij een Vulc-O-ring op maat nodig? Stuur ons een e-mail om een aanvraag te doen.
Chemische bestendigheid
Silicone (VMQ) is goed bestand tegen ozon en UV-straling. Verder is het geschikt voor toepassingen met dierlijke oliën en vetten, maar niet voor systemen met minerale oliën en vetten.
![]() |
ERIKS
Snoer Silicone 60 transparant 7,5mm
ERIKS Artikelnr: 11404784
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer Silicone 60 transparant 25mm
ERIKS Artikelnr: 11408423
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer Silicone 60 transparant 1,6mm
ERIKS Artikelnr: 11665026
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer Silicone 60 transparant 14mm
ERIKS Artikelnr: 12103148
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer Silicone 60 transparant 6,35mm
ERIKS Artikelnr: 11404782
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
|
![]() |
ERIKS
Snoer Silicone 60 transparant 6,5mm
ERIKS Artikelnr: 11620250
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|