ERIKS PrecisiesnoerVMQ 60 Compound 714217
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Precisiesnoer MVQ (silicone). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Geschikt voor hoge en lage temperaturen, lucht, zuurstof. Beide typen siliconesnoer (rood en transparant) voldoen aan de eisen BGA en FDA. Uitermate goede ozon- en verouderingsbestendigheid. Temperatuur: -60°C tot +-230°C. Heet water tot +150°C. Temperatuur THT : -60°C tot +300°C (droge lucht).
ERIKS
Snoer Silicone 714217 10mm
ERIKS Artikelnr: 10000498
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 12mm
ERIKS Artikelnr: 10000500
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 13mm
ERIKS Artikelnr: 10000561
|
Log in om prijzen te zien | ||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 15mm
ERIKS Artikelnr: 10000562
|
Log in om prijzen te zien | ||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 16mm
ERIKS Artikelnr: 10000502
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 18mm
ERIKS Artikelnr: 10000503
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 2,50mm
ERIKS Artikelnr: 10000560
|
Log in om prijzen te zien | ||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 2,62mm
ERIKS Artikelnr: 10000486
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
|
||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 20mm
ERIKS Artikelnr: 10000563
|
Log in om prijzen te zien | ||
ERIKS
Snoer Silicone 714217 22mm
ERIKS Artikelnr: 10000564
|
Log in om prijzen te zien |