ProductPage

LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/Grafiet EN 1514-6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Bestaande uit een RVS 316-drager 4,0 mm dik met aan iedere zijden 0,5 mm grafiet oplage. Voorzien van een losse buitenring RVS 316. Profiel fijn, bol. Geschikt tot 500 °C, niet uitblaasbaar. Afmetingen volgens EN1514-6 voor DIN-flenzen drukklasse PN10/m 250 (DIN 2630 t/m DIN 2639).

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Voorraadartikel
Norm: EN 1514-6
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Bol
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN15 51x42x26x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN15 51x42x26x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001292
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63/160 DN15 61x42x26x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63/160 DN15 61x42x26x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10067907
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN20 61x47x31x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN20 61x47x31x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001293
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN25 71x52x36x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN25 71x52x36x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001294
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63/160 DN25 82x52x36x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63/160 DN25 82x52x36x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001277
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN32 82x62x46x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN32 82x62x46x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001295
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN40 92x69x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN40 92x69x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001296
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63/160 DN40 103x69x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63/160 DN40 103x69x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001279
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN50 107x81x65x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN10/40 DN50 107x81x65x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001297
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63 DN50 113x81x65x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KB9L 316L/C PN63 DN50 113x81x65x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 10001309
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN 1514-6
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Bol
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende