ProductPage

LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/Grafiet ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Bestaande uit een RVS 316-drager 4,0 mm dik met aan iedere zijden 0,5 mm grafiet oplage. Voorzien van een losse buitenring RVS 316. Profiel fijn, vlak. Geschikt tot 500 °C, niet uitblaasbaar. Afmetingen voor ANSI B16.5 flenzen klasse 150 t/m 2500 lbs.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Voorraadartikel
Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. druk (bar)
Filters wissen (73 van 73 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 300/600lbs 3/4" 66.8x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 300/600lbs 3/4" 66.8x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11229153
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 3/4" 69.9x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 3/4" 69.9x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10075388
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 2500lbs 3/4" 76.2x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 2500lbs 3/4" 76.2x39.6x28.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10075375
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 300/600lbs 1" 73.2x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 300/600lbs 1" 73.2x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11229154
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 1" 79.5x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 1" 79.5x47.5x36.6x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10075406
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 300/600lbs 1.1/2" 95.3x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 300/600lbs 1.1/2" 95.3x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11229155
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 1.1/2" 98.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 1.1/2" 98.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10075386
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 2500lbs 1.1/2" 117.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 2500lbs 1.1/2" 117.6x69.9x52.3x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10075373
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10075391
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 2500lbs 2" 146.1x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/C 2500lbs 2" 146.1x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10075372
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. druk (bar)
Filters wissen (73 van 73 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende