|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 3/4" 54x27x3/4 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068451
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 3/4" 54x27x3/4 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000083660",
"material_number": "10068451",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 1.1/2" 83x48x3/4 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068453
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 1.1/2" 83x48x3/4 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000083485",
"material_number": "10068453",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 2" 102x60x4/5 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068458
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 2" 102x60x4/5 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000083735",
"material_number": "10068458",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 3" 133x89x4/5 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068455
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 3" 133x89x4/5 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000084194",
"material_number": "10068455",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 3.1/2" 159x102x4/5 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 14546794
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 3.1/2" 159x102x4/5 asme b16.21",
"item_id": "g1579278066372604",
"material_number": "14546794",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 4" 171x115x5/6 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068450
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 4" 171x115x5/6 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000084898",
"material_number": "10068450",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 6" 219x168x6/8 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068457
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 6" 219x168x6/8 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000084195",
"material_number": "10068457",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 8" 276x219x6/8 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068462
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 8" 276x219x6/8 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000083661",
"material_number": "10068462",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 10" 337x273x6/8 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068459
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 10" 337x273x6/8 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000084196",
"material_number": "10068459",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
ERIKS
ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 12" 406x325x6/8 ASME B16.21
ERIKS Artikelnr: 10068460
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "elastomet or nbr-ell 150lbs 12" 406x325x6/8 asme b16.21",
"item_id": "gr0000000083486",
"material_number": "10068460",
"price": "0",
"item_brand": "eriks",
"item_category":"seals",
"item_category2":"flat gaskets",
"item_category3":"rubber",
"item_category4": "pr_ec010680_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|