ProductPage

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Type: Spiraal met buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727299
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727300
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727345
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 3" 101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 3" 101.6x120.7x136.7 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727301
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 4" 127x149.4x174.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 4" 127x149.4x174.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727342
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 4" 127x149.4x181.1 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 4" 127x149.4x181.1 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727354
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 6" 182.6x209.6x222.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 6" 182.6x209.6x222.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727302
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 8" 233.4x263.7x308.1 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 8" 233.4x263.7x308.1 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727356
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 10" 287.3x317.5x362 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 10" 287.3x317.5x362 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727348
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 16" 422.4x463.6x514.4 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 16" 422.4x463.6x514.4 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727337
 
Log in om prijzen te zien
Type: Spiraal met buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende