ProductPage

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L EN 1514-2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm: EN 1514-2
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (75 van 75 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN10 18x24x34x46 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 11065794
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN10 18x24x34x56 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN10 18x24x34x56 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 11065795
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN15 23x29x39x51 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002663
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN15 23x29x39x61 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002715
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN20 28x34x46x61 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002665
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN25 35x41x53x71 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002667
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN250 DN25 35x41x57x83 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN250 DN25 35x41x57x83 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 12652185
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN25 35x41x53x82 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002717
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN32 43x49x61x82 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002669
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN32 43x49x61x90 EN 1514-2 ERIKS Artikelnr: 10002713
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm: EN 1514-2
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (75 van 75 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende