ProductPage

ERIKS Washer gehard staal type 450

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Gehard staal type 450 is een zeer hard, glad en slijtvast staal. Doordat staal type 450 veel harder en slijtvaster is ten opzichte van staal wat gebruikt wordt in conventionele washers, biedt het een aantal unieke voordelen. Wanneer er te veel vlaktedruk wordt toegepast kan een flens- of pakking mogelijk deformeren. Wanneer er te weinig vlaktedruk wordt gehaald bij het aanhalen van de bouten, dan dicht een pakking mogelijk niet af. Wanneer er gehard stalen washers type 450 worden gebruikt is deze spreiding veel kleiner. Doordat dit staal harder en gladder is blijft de vlaktedruk beter op spanning ten opzichte van conventionele washers. Het gebruik van hardstalen onderlegringen wordt ook beschreven in de IPPC- VDI en API 660 en European Sealing Association (E.S.A.).

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Kwaliteitsklasse: Gehard staal (verzinkt)
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
Facet: Nee
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Washer gehard staal type 450 3/8” 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 3/8” 3 ERIKS Artikelnr: 12991693
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M10 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 M10 3 ERIKS Artikelnr: 12991708
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M12 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 M12 3 ERIKS Artikelnr: 12991709
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 1/2” 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 1/2” 3 ERIKS Artikelnr: 12984539
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M14 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 M14 3 ERIKS Artikelnr: 12991710
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 5/8” 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 5/8” 3 ERIKS Artikelnr: 12969076
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M16 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 M16 3 ERIKS Artikelnr: 12977783
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M18 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 M18 3 ERIKS Artikelnr: 12991711
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 3/4” 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 3/4” 3 ERIKS Artikelnr: 12969077
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M20 3 ERIKS Washer gehard staal type 450 M20 3 ERIKS Artikelnr: 12978551
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Kwaliteitsklasse: Gehard staal (verzinkt)
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
Facet: Nee
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende