ProductPage

ERIKS Washer gehard staal type 450 ZPYP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Gehard staal type 450 is een zeer hard, glad en slijtvast staal. Doordat staal type 450 veel harder en slijtvaster is ten opzichte van staal wat gebruikt wordt in conventionele washers, biedt het een aantal unieke voordelen. Wanneer er te veel vlaktedruk wordt toegepast kan een flens- of pakking mogelijk deformeren. Wanneer er te weinig vlaktedruk wordt gehaald bij het aanhalen van de bouten, dan dicht een pakking mogelijk niet af. Wanneer er gehard stalen washers type 450 worden gebruikt is deze spreiding veel kleiner. Doordat dit staal harder en gladder is blijft de vlaktedruk beter op spanning ten opzichte van conventionele washers. Het gebruik van hardstalen onderlegringen wordt ook beschreven in de IPPC- VDI en API 660 en European Sealing Association (E.S.A.).

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Kwaliteitsklasse: Gehard staal (verzinkt)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Washer gehard staal type 450 3/8” 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 3/8” 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221555
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M10 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 M10 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221678
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M12 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 M12 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221679
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 1/2” 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 1/2” 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221556
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M14 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 M14 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221680
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 5/8” 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 5/8” 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221557
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M16 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 M16 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221681
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M18 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 M18 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221682
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 3/4” 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 3/4” 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221558
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Washer gehard staal type 450 M20 3 ZPYP ERIKS Washer gehard staal type 450 M20 3 ZPYP ERIKS Artikelnr: 13221683
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 200 stuk
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Kwaliteitsklasse: Gehard staal (verzinkt)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Geschikt voor boutmaat (M..)
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende