ItemPage
PCE

Oliekeerring FKM MST 41,27X53,97X6,35 RVS 304 veer

ERIKS Artikelnr: 11062110

Leverbaar vanaf 10-09-2020 
Prijs (Per stuk):
€ 20,20
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (stuk) Prijs (Per stuk) Uw voordeel
1 € 20,20 0 %
5 € 16,16 20.00 %
10 € 13,13 35.00 %
30 € 10,10 50.00 %
50 € 9,09 55.00 %
100 € 8,08 60.00 %

Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan gevulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Serie Metaal
Merk design MST
Norm design DIN 3760-BS
Materiaal lip FKM
Materiaal mantel Metaal
Groefdiameter (mm) 53.97
Groefbreedte (mm) 6.35