ProductPage

FREUDENBERG Geleidering type SF

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Geleide ringen van PTFE B500 (PTFE brons) voor stangen, snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium. Ook leverbaar in bandvorm.

Materiaal: PTFE B500
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm): 9.6
Groefbreedte (mm): 9.7
Dikte (mm)
Temperatuurgebied (°C)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Gel.ring stang SF PTFEbrons 40x45 L=9,6 FREUDENBERG Gel.ring stang SF PTFEbrons 40x45 L=9,6 ERIKS Artikelnr: 12568683
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering stang SF PTFE/br 50x55 L=9,7 FREUDENBERG Geleidering stang SF PTFE/br 50x55 L=9,7 ERIKS Artikelnr: 12641818
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering stang SF PTFE/br 50x60 L=9,7 FREUDENBERG Geleidering stang SF PTFE/br 50x60 L=9,7 ERIKS Artikelnr: 12641820
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Geleidering SF PTFE/brons 80x85 L=9,7 FREUDENBERG Geleidering SF PTFE/brons 80x85 L=9,7 ERIKS Artikelnr: 10019565
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: PTFE B500
Inwendige diameter (mm)
Uitwendige diameter (mm)
Breedte (mm): 9.6
Groefbreedte (mm): 9.7
Dikte (mm)
Temperatuurgebied (°C)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)