ProductPage

Steekfilter ANSI

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Steekfilters worden tijdelijk toegepast na (las)werkzaamheden, om te voorkomen dat resten in bijvoorbeeld pompen, compressoren, mechanical seals, schoepen of waaiers kunnen komen. Standaard geleverd in RVS316L. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Steekfilters worden ook wel spoelfilters of vuilvangers genoemd. Steekfilters zijn naast metalliek ook in vezelmateriaal te leveren.

Afwijkende maten of materialen verkrijgbaar op aanvraag.

Nominale diameter (ASME) (in)
Drukklasse flens (ASME) (lb)
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Steekfilter 316L 40/100 150 1/2" 4 Steekfilter 316L 40/100 150 1/2" 4 ERIKS Artikelnr: 13027524
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 25/70 150 1/2" 6 Steekfilter 316L 25/70 150 1/2" 6 ERIKS Artikelnr: 12452443
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 18/120 150 1/2" 6 Steekfilter 316L 18/120 150 1/2" 6 ERIKS Artikelnr: 12447294
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 40/100 300 1/2" 4 Steekfilter 316L 40/100 300 1/2" 4 ERIKS Artikelnr: 13027531
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 25/70 300 1/2" 6 Steekfilter 316L 25/70 300 1/2" 6 ERIKS Artikelnr: 12452450
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 18/120 300 1/2" 6 Steekfilter 316L 18/120 300 1/2" 6 ERIKS Artikelnr: 12447306
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 40/100 150 3/4" 4 Steekfilter 316L 40/100 150 3/4" 4 ERIKS Artikelnr: 13027525
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 18/120 150 3/4" 6 Steekfilter 316L 18/120 150 3/4" 6 ERIKS Artikelnr: 12447297
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 40/100 300 3/4" 4 Steekfilter 316L 40/100 300 3/4" 4 ERIKS Artikelnr: 13027532
 
Log in om prijzen te zien
Steekfilter 316L 25/70 300 3/4" 6 Steekfilter 316L 25/70 300 3/4" 6 ERIKS Artikelnr: 12452451
 
Log in om prijzen te zien
Nominale diameter (ASME) (in)
Drukklasse flens (ASME) (lb)
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Dikte (mm)
Filters wissen (42 van 42 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende