ProductPage

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 EN 1514-1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Certificate EC1935 Certificate  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met silicaat vulling, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Norm: EN 1514-1 IBC
Materiaalstructuur: PTFE, gemodifiziert
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Goedkeuring volgens
Geschikt voor druktrappen
Dikte (mm)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (127 van 127 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN10 46x18x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN10 46x18x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968525
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN10 46x18x2 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN10 46x18x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968526
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN10 46x18x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN10 46x18x3 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968527
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN15 51x22x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN15 51x22x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968528
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN15 51x22x2 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN15 51x22x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 11934297
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN15 51x22x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN15 51x22x3 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968529
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 61x27x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 61x27x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968530
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 61x27x2 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 61x27x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 11934298
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 61x27x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 61x27x3 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968531
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN25 71x34x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN25 71x34x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12968532
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN 1514-1 IBC
Materiaalstructuur: PTFE, gemodifiziert
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Goedkeuring volgens
Geschikt voor druktrappen
Dikte (mm)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (127 van 127 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende