ProductPage

ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET ASME B16.21

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Zuivere PTFE-afdichting versterkt met een geperforeerde RVS inlage, gemakkelijke montage, koudvloei wordt beperkt door inlage. Universeel chemisch bestendig, zuren en logen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Norm: ASME B16.21
Materiaalstructuur: PTFE, zuiver, virginal
Geschikt voor medium: Lucht (perslucht)
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen: 150lbs
Dikte (mm): 2.5
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1/2" 48x21x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1/2" 48x21x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001564
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 3/4" 57x27x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 3/4" 57x27x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001565
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1" 67x33x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1" 67x33x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001555
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1.1/4" 76x42x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1.1/4" 76x42x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001567
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1.1/2" 86x48x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 1.1/2" 86x48x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001566
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 2" 105x60x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 2" 105x60x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001556
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 2.1/2" 124x73x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 2.1/2" 124x73x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001568
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 3" 137x89x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 3" 137x89x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001557
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 4" 175x114x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 4" 175x114x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001558
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 5" 197x141x2.5 ASME B16.21 ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET 150lbs 5" 197x141x2.5 ASME B16.21 ERIKS Artikelnr: 10001559
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME B16.21
Materiaalstructuur: PTFE, zuiver, virginal
Geschikt voor medium: Lucht (perslucht)
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen: 150lbs
Dikte (mm): 2.5
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende