ProductPage

VAG Handwiel Serie: EKN Type: 21170HDW Plaatstaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Uitvoering: Handwiel
Geschikt voor DN
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Handwiel Serie: EKN Type: 21170HDW Plaatstaal DN150- DN350 VAG Handwiel Serie: EKN Type: 21170HDW Plaatstaal DN150- DN350 ERIKS Artikelnr: 12674267
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel Serie: EKN Type: 21170HDW Plaatstaal DN450- DN1000 VAG Handwiel Serie: EKN Type: 21170HDW Plaatstaal DN450- DN1000 ERIKS Artikelnr: 12674269
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel Serie: EKN Type: 21170HDW Plaatstaal DN600 VAG Handwiel Serie: EKN Type: 21170HDW Plaatstaal DN600 ERIKS Artikelnr: 12674270
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Handwiel
Geschikt voor DN
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepassingsgebied

  • Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
  • Schoonwater toepassingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van KIWA-keur.
  • In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
  • Geschikt voor ondergrondse montage.
  • Dubbel excentrisch.
  • Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.