ProductPage

ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Data sheet default 2D Drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • De Econ® Rack & Pinion pneumatische aandrijvingen zijn ideaal voor aan / uit of continue werking van vlinderkleppen, plugkranen en kogelkranen.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veeropenend
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 9mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR20 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 9mm ERIKS Artikelnr: 13280477
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR40 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR40 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 11mm/14mm ERIKS Artikelnr: 13258767
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR80 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR80 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ERIKS Artikelnr: 12509629
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR130 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR130 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ERIKS Artikelnr: 13219777
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR200 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR200 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 14mm/17mm ERIKS Artikelnr: 13280428
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR300 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 17mm/22mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR300 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 17mm/22mm ERIKS Artikelnr: 13395264
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR500 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F10 Afmetingen vierkant: 17mm/22mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 7901 Model: SR500 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Montageflens: F10 Afmetingen vierkant: 17mm/22mm ERIKS Artikelnr: 13246154
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veeropenend
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)