ProductPage

ECON® Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawing series EHP-SA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • De ECON Elektrisch Hydraulische Power pack is geschikt voor de aansturing van ECON Hydraulische aandrijvingen.
  • Deze unit kan direct op de aandrijving worden gemonteerd of door middel van leidingwerk worden aangesloten.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Model: EHP-SA
Werkingsprincipe: Enkelwerkend
Stuurdruk (bar): 135
Aansluitspanning: 230 V AC 50-60Hz
Pompcapaciteit (l/min)
Volume olietank (l): 0.6
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ECON® Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ERIKS Artikelnr: 14015427
 
Log in om prijzen te zien
Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ECON® Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ERIKS Artikelnr: 14015426
 
Log in om prijzen te zien
Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar ECON® Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar ERIKS Artikelnr: 14015429
 
Log in om prijzen te zien
Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar ECON® Hydraulische powerpack Serie: EHP-SA Type: 21301 Enkelwerkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar ERIKS Artikelnr: 14015428
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Model: EHP-SA
Werkingsprincipe: Enkelwerkend
Stuurdruk (bar): 135
Aansluitspanning: 230 V AC 50-60Hz
Pompcapaciteit (l/min)
Volume olietank (l): 0.6
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)