ProductPage

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel Serie: NCN3-F31K2(M) Explosieveilig

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.

Voorraadartikel
Uitvoering: Sensor dubbel
Model schakelaar
Type schakelaar: Inductief (2x) 2-draad NC
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Sensor dubbel 2xNCN3-F31K2M-N4-B13-S Kunststof PC (glasfiber versterkt Makrolon) Explosieveilig Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP68/IP69 PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNCN3-F31K2M-N4-B13-S Kunststof PC (glasfiber versterkt Makrolon) Explosieveilig Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP68/IP69 ERIKS Artikelnr: 13498631
 
Log in om prijzen te zien
Sensor dubbel 2xNCN3-F31K2-N4-B13-S Kunststof PC Explosieveilig Ga, Mb, Ex ia IP66/IP68/IP69 PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNCN3-F31K2-N4-B13-S Kunststof PC Explosieveilig Ga, Mb, Ex ia IP66/IP68/IP69 ERIKS Artikelnr: 13413387
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Sensor dubbel
Model schakelaar
Type schakelaar: Inductief (2x) 2-draad NC
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)