ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33555 serie 551 aluminium

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

Snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen of dampen.
Betrouwbare en lange levensduur.
Geschikt voor zowel wissel- als gelijkspanning, door de spoel te verwisselen.

Toepassing

  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Geschikt voor buitenopstellingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Bi-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur fig. 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur fig. 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489210
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11329735
 
Log in om prijzen te zien
Stuurventiel Namur Type: 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11302593
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Bi-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)