ProductPage

ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1049
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11811235
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11811236
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11811237
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11811238
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11811239
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11811240
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12035697
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN80 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12035698
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN100 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12035699
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN100 ARI Balgafsluiter Serie: 22.047 Type: 130 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13288259
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1049
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)