ProductPage

ARI Balgafsluiter Serie: 34/35.046 Type: 153 Staal Flens PN25/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.
  • Leverbaar met laseinden.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN15 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11811250
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN20 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11811251
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN25 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11811252
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN32 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11811253
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN40 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11811254
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN50 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11811255
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN65 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11811256
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN80 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11811257
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN100 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11811258
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN125 ARI Balgafsluiter Serie: 35.046 Type: 153 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11811259
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

De ECON stalen balgafsluiter is door de dubbele roestvaststalen balg 100% lekvrij naar de omgeving, dus emissievrij, wat hem bijzonder geschikt maakt voor toepassingen in de chemie en petrochemie en bij uitstek geschikt voor gebruik met media met hoge temperatuur, zoals stoom en thermische olie.
Door de roestvaststalen balg is de afsluiter niet alleen lekvrij, maar ook onderhoudsvrij aangezien en er geen stopbuspakking meer hoeft worden aangedraaid. De extra pakkingbus langs de spindel dient alleen als back-up.
Vanaf DN200 wordt de ECON balgafsluiter standaard geleverd met een drukontlaste klep.