ProductPage

Brandkraan Type: 905 Brons Schuin Buitendraad (BSPP)

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Maritiem, Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Schuin
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 31mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 31mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811741
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 44mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 44mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811742
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 52mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 52mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811743
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 66mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 66mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12035739
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811744
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11811745
 
Log in om prijzen te zien
Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 89mm PN16 Buitendraad (BSPP) 3" (80) Brandkraan Type: 905 Brons/NBR Schuin Nokafstand: 89mm PN16 Buitendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12035740
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Schuin
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)