ProductPage

ARI Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer elektrisch flens EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Warm en heet water.
  • Grondwater
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Eindcontacten
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ARI Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13417285
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 16 bar PN16 DN25 ARI Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 16 bar PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13250476
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 14,8 bar PN16 DN32 ARI Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 14,8 bar PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13417284
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 7,1 bar PN16 DN40 ARI Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-2,2 230V AC sluitdruk 7,1 bar PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13417286
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-5 230V AC 2 x microschakelaar sluitdruk 15,9 bar PN16 DN50 ARI Klepafsluiter Type 2876 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-5 230V AC 2 x microschakelaar sluitdruk 15,9 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13288305
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Eindcontacten
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)