ProductPage

TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer Groef

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.


Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • TA STAG.
  • Snelle montage d.m.v. groefkoppeling.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Groef
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 85m³/h Class 150 Groef 76.1mm DN65 TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 85m³/h Class 150 Groef 76.1mm DN65 ERIKS Artikelnr: 13389189
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 190m³/h Class 150 Groef 88.9mm DN80 TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 190m³/h Class 150 Groef 88.9mm DN80 ERIKS Artikelnr: 13389188
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 190m³/h Class 150 Groef 114.3mm DN100 TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 190m³/h Class 150 Groef 114.3mm DN100 ERIKS Artikelnr: 13389183
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 300m³/h PN16 Groef 139.7mm DN125 TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 300m³/h PN16 Groef 139.7mm DN125 ERIKS Artikelnr: 13389187
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 420m³/h Class 150 Groef 168.3mm DN150 TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 420m³/h Class 150 Groef 168.3mm DN150 ERIKS Artikelnr: 13389184
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 765m³/h Class 150 Groef 219.1mm DN200 TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 765m³/h Class 150 Groef 219.1mm DN200 ERIKS Artikelnr: 13389186
 
Log in om prijzen te zien
Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1185m³/h Class 150 Groef 273mm DN250 TA Inregelafsluiter Serie: STAG Type: 26223 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1185m³/h Class 150 Groef 273mm DN250 ERIKS Artikelnr: 13389185
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Groef
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)