ProductPage

KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons KIWA Buitendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verwarmings- en koelsystemen.
  • Industriële toepassingen.
  • Installatie techniek.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Goedkeuring
Voorraadartikel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13427482
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12954121
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13427483
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13427484
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) ERIKS Artikelnr: 13427485
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) ERIKS Artikelnr: 13427486
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 3" (80) KEMPER Klepafsluiter Serie: 173 2G Type: 2408KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13427487
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)