ProductPage

KEMPER Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons KIWA Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verwarmings- en koelsystemen.
  • Industriële toepassingen.
  • Installatie techniek.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Goedkeuring
Voorraadartikel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13427478
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12954122
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13427479
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13427480
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13427481
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) KEMPER Klepafsluiter Serie: 190 02 Type: 2409KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13410563
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)