ProductPage

KEMPER Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verwarmings- en koelsystemen.
  • Industriële toepassingen.
  • Installatie techniek.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Goedkeuring
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Losse klep
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11815355
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11815357
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11815358
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11815359
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) KEMPER Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11815360
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Losse klep
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)