ProductPage

Klepafsluiter fig. 1270DIN brons flens

Toepassingsgebied

  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.
  • Bouwlengte volgens EN 558, serie 1.

Toepassing

Aanbevolen in: Maritiem

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN15 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 12711542
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN15 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 12711543
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN20 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 12711544
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN20 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 12711545
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN25 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 12711548
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN25 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 12711549
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN32 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12711553
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN32 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons losse klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12711554
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN40 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 12711558
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN50 Klepafsluiter fig. 1270DIN brons/brons vaste klep PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 12711562
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende