ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Econ® gietijzeren haakse klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, warm en koud water engassen.
  • Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12035570
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13451913
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12035571
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13451914
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810796
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13451915
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810798
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13451916
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810800
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 269 Gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13451917
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende