ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Econ® bronzen haakse klepafsluiter met flensaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen waar een lichte bronzen uitvoering gewenst is.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regel klep.
  • Afname mogelijk door diverse classificatie bureau’s.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12035573
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12711787
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12711780
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12711781
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12711789
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810841
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12711784
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN65 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12462228
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN80 ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12711791
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)