ProductPage

ARI Klepafsluiter Serie: 52/55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS) Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvastalen klepafsluiter, met roestvaststalen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Voor gevaarlijke en giftige media adviseren wij een balgafsluiter.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN15 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11813002
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN15 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12711580
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN20 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11813003
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN20 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12711581
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN40 Flens DN25 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12480764
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN25 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11813004
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN25 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12711582
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN32 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11813005
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN32 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12711583
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN40 ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11813006
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende