ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Zinkarme bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep enflensaansluiting, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Zeewatersystemen.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 14238224
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 14238233
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 14379204
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 14379213
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14379205
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14379214
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 14238227
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 14379215
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14238228
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14379216
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende