ProductPage

Klepafsluiter Type: 452 Brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen in perskoelwater- en lenswaterleidingen naar overboord.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met vaste of losse klep.
  • Losse klep voor gebruik onder de waterlijn.
  • Insteldruk 0,1 - 5 bar.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12326039
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN25 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13427238
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN32 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13427239
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13427240
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN40 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12406525
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN50 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13427241
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13427242
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN80 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13427243
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN100 Klepafsluiter Type: 452 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12609664
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)