ProductPage

PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 11.2/21.2 Type: 1265 Staal Stomplas PN160

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN15 22mm PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN15 22mm ERIKS Artikelnr: 13446061
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN20 28mm PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN20 28mm ERIKS Artikelnr: 13446062
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN25 35mm PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN25 35mm ERIKS Artikelnr: 13446093
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN40 50mm PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN40 50mm ERIKS Artikelnr: 13446094
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN50 62mm PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN50 62mm ERIKS Artikelnr: 13446095
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 200AE 11.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN65 77mm PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 11.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN65 77mm ERIKS Artikelnr: 13446096
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 200AE 11.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN80 91mm PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 11.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN80 91mm ERIKS Artikelnr: 13446097
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)