ProductPage

ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal pneumatisch flens ASME Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Functie: Tweewegventiel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Staal
Procesaansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Geen
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 19,2 Class 150 flens 1/2" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 19,2 Class 150 flens 1/2" ERIKS Artikelnr: 14516084
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 19,2 19,2 bar Class 150 flens 3/4" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 19,2 19,2 bar Class 150 flens 3/4" ERIKS Artikelnr: 14516085
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 19,2 Class 150 flens 1" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 19,2 Class 150 flens 1" ERIKS Artikelnr: 14516086
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 17,9 17,9 bar Class 150 flens 1.1/2" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 17,9 17,9 bar Class 150 flens 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 14516087
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 10,2 10,2 bar Class 150 flens 2" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 10,2 10,2 bar Class 150 flens 2" ERIKS Artikelnr: 14516088
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 10,3 10,3 bar Class 150 flens 2.1/2" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 10,3 10,3 bar Class 150 flens 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 14516089
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA40 veersluitend sluitdruk 16,2 16,2 bar Class 150 flens 3" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA40 veersluitend sluitdruk 16,2 16,2 bar Class 150 flens 3" ERIKS Artikelnr: 14516090
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA40 veersluitend sluitdruk 9 bar Class 150 flens 4" ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA40 veersluitend sluitdruk 9 bar Class 150 flens 4" ERIKS Artikelnr: 14516091
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Staal
Procesaansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Geen
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)