ProductPage

ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer pneumatisch flens EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale vloeistoffen.
  • Heet water.
  • Stoom.
  • Neutrale gassen.
Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Eindcontacten: Geen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI63 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI63 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 14518283
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI63 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN20 ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI63 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 14518284
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI63 veersluitend sluitdruk 12 bar PN16 DN25 ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI63 veersluitend sluitdruk 12 bar PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14518285
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI90 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN32 ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI90 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 14518286
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI90 veersluitend sluitdruk 15 bar PN16 DN40 ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI90 veersluitend sluitdruk 15 bar PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 14518287
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI90 veersluitend sluitdruk 9 bar PN16 DN50 ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI90 veersluitend sluitdruk 9 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 14518288
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Eindcontacten: Geen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)