ProductPage

S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal aanstroming onder de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Pneumatisch bediende klepafsluiter met draadaansluiting. De enkelwerkende pneumatische aandrijving is standaard normaal gesloten en voorzien van een kunststof behuizing. De spindelafdichting is uitgevoerd met een zelfnastellende stopbuspakking met dakvormmanchetten.

Toepassing

  • Aggressieve vloeistoffen.
  • Aggressieve gassen.

Technische informatie
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 1/2" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244358
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 3/4" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244359
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 1" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244360
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 1.1/4" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244361
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN40 1.1/2" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN40 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244362
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN40 2" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN40 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244363
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)