ProductPage

ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Nodulair gietijzeren snelsluitende klepafsluiter, met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Veiligheidsafsluiter, voor het snel afsluiten van leidingen vanaf een veilige plaats.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Brandstofsystemen.
  • Neutrale vloeistoffen, olie.
  • Voor thermische olie adviseren wij een SOS afsluiter met balgafdichting.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810537
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810547
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810538
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810548
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810539
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810549
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810540
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810550
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810541
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810551
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende