ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32000 serie 256B messing normaal gesloten

nnnnnn

Toepassing

  • Water.
  • Neutrale gassen.
  • Hydraulische olie.

Technische informatie
Tabellen
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm): 1.6
Voedingsspanning: 24V AC
Frequentie: 50/60Hz
Materiaal huis: Messing
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32000 serie SCG256B466VMS doorlaat 1,6 mm messing/FPM normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32000 serie SCG256B466VMS doorlaat 1,6 mm messing/FPM normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13415993
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32000 serie SCG256B402VMS doorlaat 1,6 mm messing/FPM normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32000 serie SCG256B402VMS doorlaat 1,6 mm messing/FPM normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13415941
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm): 1.6
Voedingsspanning: 24V AC
Frequentie: 50/60Hz
Materiaal huis: Messing
Afdichting: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)