ProductPage

ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 serie VMR aluminium Gastec EN161 binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Niet agressieve gassen als aardgas, propaan.
  • Gasverbruiktoestellen.
  • Industriële branders.
  • Gasovens.
  • Beveiligings afsluiter voor gasverbruik toestellen.


Bijzonderheden


  • Montage uitsluitend in horizontale leidingen met spoel boven.
  • Maximaal toelaatbaar drukverschil 0,2mbar.
  • Electrische aansluting door middel van stekker EN 175301-803 type A.
  • Ingebouwd filter en meetnippels.
  • Snel openend en snel sluitend.
  • Optioneel:
    • eindschakelaar.
    • drukschakelaar.
    • gasfilters.
    • gasreduceer.
  • Gastec QA.
  • EN 161 keur.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie: 50/60Hz
Materiaal huis: Aluminium
Afdichting: NBR
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1/2" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159948
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815110
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 3/8" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32120 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815109
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie: 50/60Hz
Materiaal huis: Aluminium
Afdichting: NBR
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)