ProductPage

ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium Gastec EN161 binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Niet agressieve gassen als aardgas, propaan.
  • Gasverbruiktoestellen.
  • Industriële branders.
  • Gasovens.


Bijzonderheden


  • Montage uitsluitend in horizontale leidingen met spoel boven.
  • Maximaal toelaatbaar drukverschil 0,2mbar.
  • Electrische aansluting door middel van kabeldoos met schroefklemmen.
  • Ingebouwd filter en meetnippels.
  • Snel openend, snel sluitend.
  • Optioneel:
    • Eindschakelaar.
    • Drukschakelaar.
    • Gasfilters.
    • Gasreduceer.
    • Langzaam openend, snel sluitend.
    • Langzaam openend, langzaam sluitend.
    • Biogas uitvoering.
  • Gastec QA.
  • EN 161 keur.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie: 50/60Hz
Materiaal huis: Aluminium
Afdichting: NBR
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1.1/2" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159955
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815114
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1.1/4" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815112
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159950
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815111
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159949
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 2" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815116
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815115
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 3/4" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 24V AC/DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159954
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32121 serie VMR aluminium/NBR normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815113
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Voedingsspanning
Frequentie: 50/60Hz
Materiaal huis: Aluminium
Afdichting: NBR
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)