ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32208 serie 210D messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Manufacturer Product Datasheet  (PDF)
Productoverzicht

Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 1" (25)
Functie: Normaal open (NO)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm): 25
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32208 serie SCE210D414 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal geopend 24V AC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32208 serie SCE210D414 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal geopend 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14545546
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32208 serie SCE210D414 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal geopend 24V DC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32208 serie SCE210D414 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal geopend 24V DC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14545548
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32208 serie SCE210D414 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal geopend 230V AC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32208 serie SCE210D414 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal geopend 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14545547
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 1" (25)
Functie: Normaal open (NO)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm): 25
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)