ProductPage

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281EV messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen bij messing behuizing zoals gas, water en hydraulische olie.
  • Licht agressieve gassen en vloeistoffen bij RVS behuizing.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningsspoel.
  • Gemakkelijk te onderhouden.
  • Zonder stekker.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 40 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 40 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340144
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 40 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 40 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340143
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 40 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 40 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13309101
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340141
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340140
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340142
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 13 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 13 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13296049
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 13 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 13 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340123
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 13 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 13 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13314117
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 20 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32280 serie 6281 doorlaat 20 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340135
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende