ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32302 serie 210 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

  • Functioneert vrijwel zo goed als een direct werkende magneetafsluiter en is uitstekend geschikt voor systemen met geringe drukverschillen en lage mediumsnelheden.
  • Openend vanaf 0 bar.
  • Robuuste constructie, betrouwbaar en duurzaam.

Toepassing

  • Gesloten ringleidingsystemen met een klein drukverschil.
  • Aftap van een drukloze tank.
  • Gesloten ringleidingsystemen.
Media:
  • Neutrale gassen.
  • Licht agressieve gassen.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Hydraulische olie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
Materiaal membraan
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14545766
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C087V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C087V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815161
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487 doorlaat 16 mm roestvaststaal/NBR normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" NPT ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487 doorlaat 16 mm roestvaststaal/NBR normaal gesloten (NC) 24V AC 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 14545801
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" NPT ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 14545767
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14545769
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCB210C087V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" NPT ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCB210C087V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 11815166
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487E doorlaat 16 mm roestvaststaal/EPDM normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" NPT ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487E doorlaat 16 mm roestvaststaal/EPDM normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 14545765
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SCG210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14545764
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" NPT ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487V doorlaat 16 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 14545768
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487 doorlaat 16 mm roestvaststaal/NBR normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" NPT ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32302 serie SC8210C487 doorlaat 16 mm roestvaststaal/NBR normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 14545770
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Afdichting
Materiaal membraan
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende