ProductPage

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen, zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Waterslagdempend.
  • Uitvoering ST met EPDM dichting voor heet water en lage druk stoom.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: EPDM
Materiaal membraan: EPDM
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 12 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 12 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340059
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 12 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC/DC 1/2”BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 12 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC/DC 1/2”BSPP ERIKS Artikelnr: 13330661
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 12 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 12 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340060
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340055
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC/DC 1" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC/DC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340054
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 25 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340056
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 20 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 3/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 20 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340062
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 20 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC/DC 3/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 20 mm messing/EPDM normaal gesloten 24V AC/DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340061
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 20 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356ST serie 290 doorlaat 20 mm messing/EPDM normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340063
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: EPDM
Materiaal membraan: EPDM
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)