ProductPage

BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32358 serie 290 roestvaststaal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen, zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Waterslagdempend.

Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Afdichting: FPM (FKM)
Materiaal membraan: FPM (FKM)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32358 serie 290 doorlaat 12 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 24V AC/DC 1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32358 serie 290 doorlaat 12 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 24V AC/DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13314051
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32358 serie 290 doorlaat 12 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32358 serie 290 doorlaat 12 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13339999
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32358 serie 290 doorlaat 25 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 24V AC/DC 3/4" BSPP BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32358 serie 290 doorlaat 25 mm roestvaststaal/FPM normaal gesloten 24V AC/DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13340014
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Afdichting: FPM (FKM)
Materiaal membraan: FPM (FKM)
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)